{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Oznaczenie producenta | GSR 12V-15 FC | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie; szare; czerwony; czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M7 | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 10 mm | |
| Średnica maks., stal | 10 mm | |
| Średnica maks., drewno | 19 mm | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Wysokość całkowita | 178 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 15 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 30 Nm | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z zestawami narzędzi | |
| Masa całkowita | 0,6 kg |
| Numer artykułu | 06019F6006 | |
| EAN / GTIN | 3165140896917 | |
| Numer producenta | 06019F6006 | |
| Numer L | L00590 1493 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |