Angle Grinder GWS 24-230 P

Nr art.: 06018C3100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 2 400 W
Seria GWS Professional
Oznaczenie producenta GWS 24-230 P
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 180 mm
Maks. średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; System antywibracyjny; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zakres zastosowania Heavy Duty
Wibracje wg EN maks. 6,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 473 mm
Szerokość łącznie 193 mm
Wysokość całkowita 138 mm
Masa całkowita 5,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06018C3100
EAN / GTIN 4059952556062
Numer producenta 06018C3100
Numer L L00590 1544
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 24-230 P, The GWS 24-180 P Professional is a strong angle grinder with PROtection switch for convenient handling and more protection during use.
  • Its high-capacity 2,400 W motor ensures outstanding cutting and grinding results
  • When the PROtection switch is released, the angle grinder shuts off automatically
  • Vibration impact is dampened by reduced motor vibration and additional antivibration auxiliary handle
  • The angle grinder excels in cutting and grinding a variety of materials, from metals to concrete and stone

Cecha szcz.:

  • Weight: 5. 7 kg
  • Rubber grinding disc, Ø: 180 mm
  • Main handle: Bar handle
  • No-load speed: 8500 min-1
  • Nominal input power: 2400 W
  • Switch: PROtection Switch
  • Disc Ø: 180 mm
  • Sanding spindle thread: M14
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 6. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [grinding with abrasive sheet]: 2.5 m/s²
  • Cover wheel, Ø: 140 mm
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 193 mm
  • Tool dimensions (height): 138 mm
  • Tool dimensions (length): 473 mm

W dostawie:

  • Two-hole spanner
  • Fixing flange
  • Clamping nut
  • Carton
  • Cover protector
  • Additional handle