Cordless Drill/Driver GSR 12V-15

Nr art.: 060186810D
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
Moment obrotowy, min. 15 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1; 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Moment obrotowy, maks. 30 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 400 min-1; 1 300 min-1
Oznaczenie producenta GSR 12V-15
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czerwony; czarny
Maks. rozmiar śruby M7
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 19 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 178 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 2,5
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060186810D
EAN / GTIN 3165140773263
Numer producenta 060186810D
Numer L L00620 100079
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The GSR 12V-15 Professional cordless drill driver offers well-balanced performance and compactness in Bosch´s 12 V category.
  • Its 30 Nm hard torque and 0-1,300 rpm offer the best performance-to-size ratio
  • Its compact design allows for optimum handling and makes it ideal for working overhead and in tight spaces
  • Overload, overheating, and deep discharge are prevented by the drill driver´s Electronic Cell Protection
  • This tool is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 19 mm, in steel up to 10 mm, and for screw diameters of up to 7 mm
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GSR 12V-15 Professional also features 2-gear, Autolock, charge level indicator, Electronic Motor Protection, and Li-ion

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Drill chuck clamping range, min./max.: 1 / 10 mm
  • Drill Ø wood, max.: 19 mm
  • Drill Ø steel, max. : 10 mm
  • Torque (soft/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Torque settings: 20+1
  • Weight incl. battery: 1.0 kg
  • No-load speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 400 / 0 - 400 rpm
  • Drive speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 400 / 0 - 400 rpm. Gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Screw Ø, max.: 7 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Vibration emission value ah [screwing]: 1. 5 m/s²
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 2.5 m/s²
  • Uncertainty K [screwing]: 2.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 178 mm

W dostawie:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX insert for tool and charger
  • 1/2 L-BOXX insert for accessories
  • Without battery(ies) and charger