Drywall Sander GTR 55-225

Nr art.: 06017D4000
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
Pobór mocy 550 W
Seria GTR 55-225 Professional
Oznaczenie producenta Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 215 mm
Maks. średnica tarczy 225 mm
Min. prędkość obrotowa 340 min-1
Maks. prędkość obrotowa 910 min-1
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; bezstopniowa regulacja liczby skoków; z amortyzacją drgań
Zakres zastosowania Heavy Duty
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Długość całkowita 1 730 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Wysokość całkowita 210 mm
Masa całkowita 4,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06017D4000
EAN / GTIN 4059952616605
Numer producenta 06017D4000
Numer L L00590 1557
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Drywall Sander GTR 55-225, Designed to make the drywaller more efficient, the GTR 55-225 professional is the dependable partner for interior finishers tackling larger jobs.
  • This drywall sander features a patented 'Ultra-Flexible Head' enabling effortless movement across walls and ceilings, and a reduced risk of surface damage
  • Its built-in ceiling suction feature minimises fatigue during extended applications, as the perceived weight of the tool is significantly reduced by the suction force generated from a connected vacuum
  • Also included on the GTR 55-225 is an ergonomic L-shaped auxiliary handle, providing maximum comfort and further reducing fatigue while sanding in awkward positions
  • For drywallers, plasterers, painters, and interior finishers carrying out extensive wall and ceiling sanding, or surface preparations

Cecha szcz.:

  • Weight: 4.8 kg
  • Output speed: 340 - 910 rpm
  • Nominal input power: 550 W
  • Sanding disc diameter: 225 mm
  • Sanding disc Ø: 215 mm
  • Sanding disc type: One sanding disc and medium hard sanding disc
  • Support disc hardness: Soft
  • Tool dimensions (width): 250 mm
  • Tool dimensions (height): 210 mm
  • Tool dimensions (length): 1730 mm

W dostawie:

  • Toolbox
  • 1 x Sanding disc set soft (backing disc and intermediate disc), 215 mm
  • 3 x Cable clip (available separately as a pack of 3: ET no. 1 619 PB6 088)
  • 1 x Sanding sheet M480, Best for Wood + Paint, 180 (available separately as a pack of 25: 2 608 900 711)