Akumulatorowa piła tarczowa GKS 18V-57 G, wersja Solo, L-BOXX

Nr art.: 06016A2101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Seria GKS 18V-57 G Professional
Oznaczenie producenta GKS 18V-57 G
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 165 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 57 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 42 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Hamulec silnika; Układ łagodnego rozruchu; Z odsysaniem; z oświetleniem LED
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 400
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 4,1 kg
Wibracje wg EN maks. 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016A2101
EAN / GTIN 3165140781374
Numer producenta 06016A2101
Numer L L00590 1898
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa piła tarczowa GKS 18V-57 G
  • Mocny i precyzyjny: Akumulatorowa piła tarczowa GKS 18V-57 G Professional, kompatybilna z popularnymi systemami prowadnic, do wydajnych cięć o grubości do 57 mm
  • Jego mocny silnik zapewnia wystarczającą moc do wykonywania głębokich cięć w najróżniejszych zastosowaniach, które wymagają dużej siły cięcia
  • Ta akumulatorowa piła tarczowa jest kompatybilna z systemem prowadnic firmy Bosch, zapewniającym precyzyjne cięcie, a także z systemami prowadnic firm Mafell, Festool i Makita
  • Jest wyposażona w szybki hamulec silnikowy, który natychmiast zatrzymuje brzeszczot, zapewniając użytkownikowi większą ochronę użytkownika
  • Piła GKS 18V-57 G Professional tnie drewno lite oraz materiały drewnopochodne, takie jak płyty OSB, sklejka czy MDF
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V
  • Ponadto model GKS 18V-57 G Professional jest wyposażony w oświetlenie LED, dmuchawę, króciec odsysający, funkcję łagodnego rozruchu, blokadę wrzeciona oraz tłoczoną stalową podstawę

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • Kompatybilny z szynami prowadzącymi: tak
  • masa z akumulatorami: 4,1 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3400 min-1
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (45°): 42 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (90°): 57 mm
  • Ø otworu w brzeszczocie: 20 mm
  • Średnica brzeszczotu: 165 mm
  • Wartość emisji drgań Ah []: 1,5 m/s²
  • Niepewność K []: 2,5 m/s²

    W dostawie:

    • L-BOXX 238
    • Wkładka L-BOXX
    • 1 x piła tarczowa, standardowa do drewna, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
    • Adapter odsysający
    • Stempel sześciokątny
    • Ograniczniki równoległe
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki