{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 300 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GSA 1300 PCE | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość skoku | 28 mm | |
| Min. liczba skoków | 0 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 2,9 min-1 | |
| Do materiału | drewno; z tworzywa sztucznego; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 20 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 230 mm | |
| Właściwości | Z amortyzacją drgań; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Długość całkowita | 480 mm | |
| Szerokość łącznie | 90 mm | |
| Wysokość całkowita | 165 mm | |
| Masa całkowita | 4,1 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 21 |
| Numer artykułu | 060164E200 | |
| EAN / GTIN | 3165140578288 | |
| Numer producenta | 060164E200 | |
| Numer L | L00590 170 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |