Scie-sabre GSA 1300 PCE

Réf.: 060164E200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 1 300 W
Tension 230 V
Référence fabricant GSA 1300 PCE
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur course 28 mm
Cadence min. 0 min-1
Cadence max 2,9 min-1
Pour matériau bois; plastique; acier
Profondeur de coupe max., acier 20 mm
Profondeur de coupe max., bois 230 mm
Caractéristiques amortissement des vibrations; commande progressive de la cadence; changement d’outil sans outil
Système, changement d’outil sans outil SDS
Type de produit scie-sabre
Longueur totale 480 mm
Largeur totale 90 mm
Hauteur totale 165 mm
Poids total 4,1 kg
Vibrations suivant EN max. 21

Identification et classification

Référence article 060164E200
EAN / GTIN 3165140578288
Réf. fabricant 060164E200
Article hors catalogue L00590 170
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La scie sabre GSA 1300 PCE, la GSA 1300 PCE Professional à faibles vibrations, offre des performances extrêmement élevées avec un minimum de vibrations
  • Leur poignée anti-vibration et une répartition équilibrée du poids garantissent un travail sans fatigue
  • Le puissant moteur de 1,300 W et une vitesse constante offrent des performances élevées pour un travail sans effort
  • Le scie a une course de pendule constante qui garantit une progression rapide de la scie
  • Le GSA 1300 PCE Professional est adapté pour scier le bois, le métal et le plastique, ainsi que les matériaux composites et isolants en bois
  • Le GSA 1300 PCE Professional est également doté d'un crochet de suspension, d'une présélection de la vitesse et d'un contrôle des vibrations et permet de changer la lame de scie SDS sans outil

Caractéristique(s):

  • Poids : 4.1 kg
  • Vitesse de course à vide : 0 - 2900 min-1
  • Puissance nominale : 1300 W
  • Scie, longueur de course : 28 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 20 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [sciage du bois] : 21. 0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 90 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 165 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 480 mm

Livraison:

  • Coffret de l'artisan
  • 1 x lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 654 403)
  • 1 x lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 654 416)