Fierăstrău tip sabie GSA 1300 PCE

Cod articol.: 060164E200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.300 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului GSA 1300 PCE
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungimea cursei 28 mm
Număr de curse min. 0 min-1
Număr de curse max. 2,9 min-1
Recomandat pentru material lemn; plastic; oțel
Adâncime de separare max., oțel 20 mm
Adâncime de separare max., lemn 230 mm
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule SDS
Tip produs Ferăstrău tip sabie
Lungimea totală 480 mm
Lăţime totală 90 mm
Înălţimea totală 165 mm
Greutate totală 4,1 kg
Vibraţie conform EN max. 21

Identificare și clasificare

Cod articol 060164E200
EAN / GTIN 3165140578288
Număr producător 060164E200
L-Număr L00590 170
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Beskrivelse:

  • GSA 1300 PCE sabelsav, GSA 1300 PCE Professional med lav vibration tilbyder ekstremt høj ydelse med minimal vibration
  • Deres vibrationsdæmpende håndtag og en afbalanceret vægtfordeling sikrer ubesværet arbejde
  • Den kraftfulde 1,300 W motor og en konstant omdrejningstal leverer høj ydeevne til ubesværet arbejde
  • sav har et konstant pendul-slag, som sikrer hurtig savning
  • GSA 1300 PCE Professional er velegnet til savning i træ, metal og plast samt trækompositmaterialer og isoleringsmaterialer
  • GSA 1300 PCE Professional er også udstyret med ophængningskrog, hastighedsforvalg og vibrationskontrol og muliggør værktøjsfri SDS savklingeskift

Egenskab:

  • Vægt: 4,1 kg
  • Hastighed ved tomgang: 0 - 2900 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1300 W
  • Sav, slaglængde: 28 mm
  • Snitdybde i træ: 230 mm
  • Snitdybde i metalprofiler og metalrør: 20 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 21. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 90 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 165 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 480 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 2345 X, Progressor til træ (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 403)
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 123 XF, Progressor til metal (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 416)