{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GHO 40-82 C Professional | |
| Oznaczenie producenta | GHO 40-82 C | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Szerokość profilu | 82 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Strug | |
| Do materiału | drewno | |
| Szerokość | 169 mm | |
| Wysokość | 173 mm | |
| Długość całkowita | 296 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 060159A760 | |
| EAN / GTIN | 3165140305600 | |
| Numer producenta | 060159A760 | |
| Numer L | L00610 59 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |