{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 780 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GST 150 CE | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Min. liczba skoków | 500 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 3 100 min-1 | |
| Konstrukcja | Kształt prosty | |
| Skok wahadłowy | Modyfikowany | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 10 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 150 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, aluminium | 20 mm | |
| Właściwości | Wielostopniowa regulacja prędkości; Z odsysaniem; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Wyrzynarka | |
| Długość całkowita | 334 mm | |
| Szerokość łącznie | 79 mm | |
| Wysokość całkowita | 190 mm | |
| Masa całkowita | 2,6 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 8 |
| Numer artykułu | 0601512000 | |
| EAN / GTIN | 3165140463720 | |
| Numer producenta | 0601512000 | |
| Numer L | L00590 126 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |