{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | GIC 12V-4-23 C Professional | |
| Stopień ochrony IP | IP54; IP67 | |
| Oznaczenie producenta | Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Masa | 0,99 kg | |
| Włącznik/wyłącznik | tak | |
| Czujnik kamery | CMOS | |
| Wskazanie | TFT Touchscreen | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 640×480 px | |
| Rozmiar wyświetlacza | 4,3 cal | |
| Długość sondy | 1 000 mm | |
| Średnica sondy | 8,5 mm | |
| Rozdzielczość kamery | 640×480 px | |
| Długość | 298 mm | |
| Szerokość | 206 mm | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Źródło światła | Lampki LED | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Endoskop |
| Numer artykułu | 0601241500 | |
| EAN / GTIN | 4059952657301 | |
| Numer producenta | 0601241500 | |
| Numer L | L00590 1837 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |