Narzędzie wielofunkcyjne GOP 30-28, w kartonie

Nr art.: 0601237001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 300 W
Seria GOP 30-28
Oznaczenie producenta GOP 30-28 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 1,4 stopni
Uchwyt narzędziowy StarlockPlus
Pobór mocy 300 W
Masa 1,5 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601237001
EAN / GTIN 3165140842648
Numer producenta 0601237001
Numer L L00590 407
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Narzędzie wielofunkcyjne GOP 30-28
  • Przewodowe narzędzie wielofunkcyjne GOP 30-28 Professional zapewnia najlepszy stosunek ceny do jakości w klasie Bosch StarlockPlus
  • Jest wyposażony w silnik o mocy 300 W oraz unikalny system mocowania Starlock, zapewniający zoptymalizowane trójwymiarowe połączenie między maszyną a osprzętem, co gwarantuje maksymalne przenoszenie siły, a tym samym szybszy postęp prac
  • Ponadto mały, ergonomiczny uchwyt tego narzędzia wielofunkcyjnego zapewnia wygodną obsługę i bezpieczne prowadzenie narzędzia
  • W celu ułatwienia wymiany narzędzi dostępny jest interfejs magnetyczny
  • To elektronarzędzie jest przeznaczone do cięcia płytek, szlifowania powierzchni oraz prac związanych z cięciem w budownictwie suchem
  • Można go stosować do drewna, tworzyw sztucznych i metalu
  • Jest kompatybilny z systemami Starlock i StarlockPlus
  • Ponadto model GOP 30-28 Professional posiada takie funkcje, jak stała prędkość obrotowa, uchwyt Softgrip oraz wybór prędkości obrotowej

Cecha szcz.:

  • Masa: 1,5 kg
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym: 8000–20000 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 300 W
  • Kąt oscylacji w lewo i w prawo: 1,4°
  • Wartość emisji drgań Ah [piły z tarczą segmentową]: 6,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [piły z brzeszczotem zanurzeniowym]: 10,0 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [karaluchy]: 4,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie]: 2,0 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie piłą segmentową]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie piłą z ostrzem zanurzeniowym]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [karaluchy]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie]: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • 1 x piła zanurzeniowa StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, do drewna i metalu
    • Karton