{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Pobór mocy | 850 W | |
| Moment obrotowy, maks. | 11 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 630 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GBM 1600 RE; GBM 1600 RE Professional | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 16 mm | |
| Średnica maks., stal | 16 mm | |
| Średnica maks., drewno | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Długość całkowita | 370 mm | |
| Szerokość łącznie | 86 mm | |
| Wysokość całkowita | 540 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Konstrukcja silnika | Silnik uniwersalny | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 3 kg |
| Numer artykułu | 06011B0000 | |
| EAN / GTIN | 3165140836326 | |
| Numer producenta | 06011B0000 | |
| Numer L | L00590 966 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |