Measuring Rod GR 240

Nr art.: 0601094100
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
Oznaczenie producenta Messlatte GR 240
Kolor szare; białe
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 2,4 m
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 2 400 mm
Giętki/elastyczny nie
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601094100
EAN / GTIN 3165140558488
Numer producenta 0601094100
Numer L L00660 35
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Measuring Rod GR 240
  • For all measurements of floor heights
  • Robust
  • high-quality aluminium profile
  • Extendible up to 2.4 m
  • For use even under extreme conditions

Cecha szcz.:

  • Length: 2.4 m
  • Level: no
  • Units of measurement: m/cm
  • Material: aluminium