• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Building Tripod BT 160

Nr art.: 0601091200
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
Oznaczenie producenta Baustativ BT 160
Kolor Niebieskie; Czerwony; Srebrna; Białe
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF 5/8
Min. długość wysunięcia 97 cm
Maks. długość wysunięcia 160 cm
Masa 4,1 kg
Material Aluminium
Rodzaj produktu Fotostatyw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601091200
EAN / GTIN 3165140558457
Numer producenta 0601091200
Numer L L00660 16
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Building Tripod BT 160
  • Versatile aluminium tripod
  • Quick locking
  • Easy transport due to shoulder strap
  • High stability on any floor

Cecha szcz.:

  • Working height: 97 - 160 cm
  • Weight, approx.: 4.1 kg
  • Tripod thread: 5/8″