Measuring Wheel GWM 32

Nr art.: 0601074000
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Szare Telegrey 1
Oznaczenie producenta Messrad GWM 32
Opakowanie torba
Kolor szare; czarny
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 9 999,9 m
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 318,5 mm
Masa 1 400 g
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Numer producenta 0601074000
Numer L L00660 9
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Measuring Wheel GWM 32
  • The lightweight
  • handy measuring wheel
  • Ergonomic pistol grip and lightweight aluminium construction for ease of use
  • Telescopic shaft with continuously variable height adjustment for more flexibility and comfort
  • Die-cast aluminium wheel with robust rubber tread for use on any surface
  • Protective Bag

Cecha szcz.:

  • Weight: 1.4 kg
  • Handle: Telescopic handle
  • Material: Aluminium
  • Max. Measuring value: 9999.9 m
  • Measuring accuracy: ±1 dm/100 m
  • Wheel brake: no
  • Wheel diameter (circumference): 318.5 mm (1 m)
  • Wheel stand: yes

W dostawie:

  • Protective bag