High-performance Receiver LR 2

Nr art.: 0601069100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Stopień ochrony IP IP54
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 5 m
Zasięg maksymalny 50 m
Dokładność 1 mm
Rodzaj produktu Laser rotacyjny
Wersja Z odbiornikiem
Długość całkowita 74 mm
Szerokość całkowita 41 mm
Wys. całkowita 150 mm
Masa całkowita 270 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Numer producenta 0601069100
Numer L L00660 30
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • High-performance Receiver LR 2
  • Increased benefit with accessories
  • Handy receiver for ranges of up to 50 m
  • Easily attached to a staff
  • Alignment of the laser beam plane
  • visual and audible signals
  • for working in various lighting conditions
  • 1 x 9 V block battery

Cecha szcz.:

  • Receiver: no
  • Receiver type: combination and line laser
  • Remote control: no
  • Weight, approx.: 270 g
  • Measuring accuracy (fine/coarse): ± 1 mm/± 3 mm
  • Fits: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Range: 5 - 50 m
  • Dust and splash protection: IP 54
  • Power supply: 1 x 9 V 6LR61 block
  • Tool dimensions (width): 41 mm
  • Tool dimensions (height): 150 mm
  • Tool dimensions (length): 74 mm

W dostawie:

  • 1 x 9 V block battery (6LR61)