{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6); Blok 9 V (6LR61); D (LR20) | |
| Seria | GRL 300 HV | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | GRL 300 HV | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Prędkość rotacji | 150 min-1 | |
| Zasięg maksymalny | 300 m | |
| Dokładność | 3 mm | |
| Zakres niwelowania, Samoniwelowanie | 5 stopni | |
| Czas niwelacji | 15 s | |
| Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu | 5/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Laser rotacyjny | |
| Klasa lasera | Klasa 3R | |
| Wersja | Z odbiornikiem | |
| Właściwości | Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Masa całkowita | 1 800 g |
| Numer artykułu | 0601061501 | |
| EAN / GTIN | 3165140578714 | |
| Numer producenta | 0601061501 | |
| Numer L | L00660 61 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |