{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Pobór mocy | 285 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 550 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 60 Nm | |
| Oznaczenie producenta | GBM 13 HRE; GBM 13 HRE Professional | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Szerokość łącznie | 89 mm | |
| Wysokość całkowita | 248 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,6 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 2,1 kg |
| Numer artykułu | 0601049603 | |
| EAN / GTIN | 3165140261678 | |
| Numer producenta | 0601049603 | |
| Numer L | L00590 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |