• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

DBP weld seam gauge, ss., accuracy 0.1mm

Nr art.: 0595251
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
Technika pomiarowa analogowy
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdziany do spoin spawalniczych
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0595251
EAN / GTIN 4029713282431
Numer producenta 0595251
Numer L L40510 135
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Reading accuracy 0,2 mm
  • Easy to read the result due to the reference line in the reading window
  • Quick and easy inspection of welding seam heights

Opis:

DBP weld seam gauge, ss., accuracy 0.1mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel