testo 745 - Non-contact voltage tester

Nr art.: 0590 7450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 320,89 PLN /szt.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Stopień ochrony IP IP67
Seria 745
Oznaczenie producenta testo 745
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Próbnik faz
Właściwości Funkcja latarki
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0590 7450
EAN / GTIN 4029547013881
Numer producenta 0590 7450
Numer L L40540 366
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Aprašymas:

The testo 745 non-contact voltage tester means you can quickly and easily determine voltage or de-energization. In contrast to most other models on the market, it has a filter for high-frequency interference signals which enables reliable voltage indication. If voltage is determined, the instrument gives a warning via a clear visual and acoustic signal. The sensitivity of the instrument can be set in two stages: stage 1 for phase detection, stage 2 for voltage indication. The integrated torch also enables you to work safely in dark surroundings. In addition, the testo 745 voltage tester is both waterproof and dustproof according to IP 67.