Suwak dopasowujący zgodny z normą DIN, aluminium eloksalowane

Nr art.: 0581105
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
Obliczanie Oznaczenie gwintu
Platformy Prostokąt
Długość 325 mm
Szerokość 55 mm
Język DE
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Wskaźnik gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0581105
EAN / GTIN 4029713282363
Numer producenta 0581105
Numer L L40510 2094
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • W celu odczytania najważniejszych teoretycznych wartości tolerancji gwintu

Opis:

Aluminiowy suwak pasujący zgodny z normą DIN, eloksalowany. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Aluminium, twardo eloksalowane