Posuvné kování DIN, eloxovaný hliník

Artiklové číslo: 0581105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Určení označení závitu
Tvar Obdélníkový
Délka 325 mm
Šířka 55 mm
Jazyk DE
Materiál hliník
Druh produktu Ukazatel závitu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0581105
EAN / GTIN 4029713282363
Číslo výrobce 0581105
L-číslo L40510 2094
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pro čtení nejdůležitějších teoretických dimenzí tolerance závitu

Popis:

Posuvník kování DIN z hliníku, eloxovaný. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník, tvrdý eloxovaný