testo 550s Smart Kit with filling hoses - Smart digital manifold with wireless clamp temperature probes and hose filling set with 3 hoses

Nr art.: 0564 5503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 0564 5503
EAN / GTIN 4029547023514
Numer producenta 0564 5503
Numer L L40540 456
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

The kit for wireless measurements in the field of commissioning, servicing and maintenance of refrigeration and air conditioning systems and heat pumps: You will get the testo 550s smart digital manifold with Bluetooth® and 2-way valve block, two testo 115i wireless clamp thermometers (Bluetooth®, NTC), a set with 3 filling hoses and a robust transport case.
  • Additional Bluetooth® probes, e.g. for wireless, hose-free vacuum measurements with the testo 552i, are available separately.