{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 40 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | testo 816-1 | |
| Oznaczenie producenta | testo 816-1 - Schallpegelmessgerät | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Przyrządy do pomiaru ciśnienia akustycznego | |
| Minimalna wartość zmierzona | 30 dB | |
| Maksymalna wartość zmierzona | 130 dB | |
| Częstotliwość od | 20 Hz | |
| Częstotliwość do | 8 000 Hz | |
| Częstotliwość pomiaru | 0,125 s | |
| Dokładność | 1,4 dB | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 stopni | |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 stopni | |
| Długość całkowita | 272 mm | |
| Wys. całkowita | 83 mm | |
| Szerokość całkowita | 42 mm | |
| Masa całkowita | 390 g | |
| Złącze | USB | |
| Norma | IEC 61672 | |
| Materiał obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Numer artykułu | 0563 8170 | |
| EAN / GTIN | 4029547012747 | |
| Numer producenta | 0563 8170 | |
| Numer L | L40550 179 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |