testo 206-pH1 - pH/temperature measuring instrument for liquids

Nr art.: 0563 2061
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 2061
EAN / GTIN 4029547002359
Numer producenta 0563 2061
Numer L L41152 100032
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

pH value and temperature are key parameters for guaranteeing the quality of products in the food sector, the cosmetics industry and the sanitary and HVAC sector, etc. With the testo 206-pH1 pH temperature measuring instrument, you can reliably measure the temperature and pH value in liquids (e.g. drinking or heating water) or even in viscoplastic media.

The advantages of the pH/temperature measuring instrument at a glance

The testo 206-pH1 temperature and pH measuring instrument boasts the following features:
  • the pH probe is ideal for measurements in liquids (and can even be used in viscoplastic media). The temperature sensor ensures precise, fast temperature compensation, and therefore accurate pH measurement
  • The pH probe is maintenance-free, leak-proof and insensitive to dirt thanks to the gel electrolyte in the probe
  • The dual wall diaphragm of the pH probe guarantees quick, reliable pH measurement
  • Simultaneous display of pH value and temperature on the clear display
  • Automatic final value recognition (auto hold): the reading is automatically held once it is stable
  • With the included accessories, you are ideally equipped for measuring pH:
  • TopSafe protective case: this is dishwasher-safe, hygienic and protects the measuring instrument from dirt, water and impact. Safely stored in the protective case, the pH measuring instrument is waterproof in accordance with protection class IP 68
  • Storage cap with gel: the storage cap, which is filled with gel electrolyte and attached to the pH probe, is used to store the probe between measurements
  • Belt/wall bracket: used for storing the measuring instrument on the wall or on a belt
As optional accessories, we also recommend the calibration dosing bottles, which are used for calibrating the probe. Alternatively, you can order the testo 206-pH1 starter set, which includes calibration dosing bottles.