testo 623 - Thermohygrometer

Nr art.: 0560 6230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Czas pracy 8 760 h
Oznaczenie producenta testo 623
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 0
Min. wartość zmierzona, Temperatura -10 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura 50 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna 0 %
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 100 %
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C; 0,1 °C
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Wilgotność względna; Temperatura
Min. czas reakcji 300 s
Maks. czas reakcji 1 440 min
Wartości pamięci przyrządu 90
Właściwości Funkcja alarmowa; Możliwość zawieszenia; Możliwość ustawienia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0560 6230
EAN / GTIN 4029547010637
Numer producenta 0560 6230
Numer L L40550 8
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

The compact and elegant thermohygrometer is designed to grace any desk, table or wall and provides you with constantly reliable temperature and humidity readings in offices, living spaces or commercial premises
  • The testo 623 thermohygrometer – technical features
  • The testo 623 thermohygrometer is designed to monitor the indoor temperature and humidity accurately and reliably. User-defined settings allow you to determine the length of the intervals between measurements – from 5 minutes to 24 hours. The readings are saved automatically over a period of 90 days and an alarm alerts the room’s occupants when a threshold has been reached
  • The large, easy-to-read display shows a variety of information including the last reading, the time and date and a 90-day statistic. This statistic allows you to carry out a long-term analysis of the indoor temperature or humidity of the room without first having to access your computer
  • The long-term stable sensor guarantees long-term, high-quality readings. You know you can rely on your meter to provide you with reliable readings for years to come
  • The elegantly designed testo 623 thermohygrometer fits seamlessly into any environment. It can be placed on a desk or table like a digital photo frame or fixed to a wall. A table and wall mount are both included.