Waterproof mini probe thermometer

Nr art.: 0560 1113
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0560 1113
EAN / GTIN 4029547010934
Numer producenta 0560 1113
Numer L L41152 100027
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Low in price, high in performance: the waterproof mini probe thermometer measures the core temperature of liquid, soft and powdery media as well as the ambient air temperature
  • And when you’ve carried out your measurements, you can either clean your mini probe thermometer under running water or pop it into the dishwasher before returning it to the protective case that comes with the delivery. The mini probe thermometer also has an integrated clip to stop it from slipping out of your shirt or jacket pocket
  • A variety of different applications for the waterproof mini probe thermometer
  • From checking the Sunday roast (but don’t forget to take it out of the oven!) to carrying out temperature checks during production processes; from measuring the air temperature in air conditioning units to checking the temperature of different media in garden centers or laboratories. Because the mini probe thermometer can be used to measure both the air and the core temperature of different materials it is ideal for use in a variety of different applications and environments.