testo 106 - Food thermometer

Nr art.: 0560 1063
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta Lebensmittelthermometer; testo 106
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Z rurą czujnika tak
Szerokość rurki czujnika 2,2 mm
Długość rurki czujnika 150 mm
Typ czujnika zewnętrznego NTC
Rodzaj produktu Termometr
Zakres pomiarowy dla Temperatura wnętrza
Min. czas reakcji 0,5 s
Właściwości Funkcja alarmowa
Norma EN 13485
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0560 1063
EAN / GTIN 4029547007552
Numer producenta 0560 1063
Numer L L41152 100138
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

The testo 106 food thermometer allows fast, accurate measurement of the core temperature of food (or other semi-solid products). It can take up to two measurements a second. Thanks to this impressive performance, the food thermometer is perfect for quick checks during food controls (e.g. in industrial kitchens, catering, restaurant chains, or food retail sector)
  • This is what the testo 106 food thermometer offers
  • The testo 106 food thermometer features an NTC temperature probe which not only accurately measures the core temperature of your products, but also leaves barely discernible puncture holes (thanks to its narrow 2.2 mm diameter measuring tip)
  • As the user, you can set your own limit values; if these are exceeded, the food thermometer alerts you with a visual and acoustic alarm. This means you will see and hear immediately when critical temperatures are reached. Another extremely practical function is automatic final value recognition (auto hold)
  • HACCP-compliant measurements with the testo 106 thermometer
  • The food thermometer comes with a protective probe cap to protect the measuring tip from damage. We also offer the indestructible and IP 67 compliant waterproof TopSafe protective case (can be ordered separately). Combined with the TopSafe case, the testo 106 is an EN 13485-certified and HACCP-compliant thermometer. It allows you to carry out food controls in accordance with the strict regulations of HACCP and EN 13485 with ease.