testo 511 - pocket-sized absolute pressure meter

Nr art.: 0560 0511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Serie testo 511
Denumirea producătorului testo 511 - Absolutdruckmessgerät im Taschenformat
Tip produs Manometru

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0560 0511
EAN / GTIN 4029547008276
Numer producenta 0560 0511
Numer L L40540 68
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Descrizione:

L'applicazione abituale del testo 511 è la misura della pressione assoluta, ad esempio per la compensazione della densità durante la misurazione del flusso nei condotti, nei laboratori e nei processi produttivi.
  • Altre variabili misurate sono la pressione atmosferica barometrica (= pressione relativa alla pressione dell'aria al livello del mare) e l'altezza sul livello del mare
  • I vantaggi del misuratore di pressione assoluta testo 511 Il misuratore di pressione assoluta testo 511 è molto maneggevole, piccolo e facile da usare
  • Misura la pressione assoluta con una precisione di +/-3 hPa ed è ideale per la compensazione della pressione assoluta nelle misure di portata
  • Inserendo l'altezza sul livello del mare in loco, questa viene convertita in pressione atmosferica barometrica
  • Inoltre, il misuratore consente di misurare l'altitudine barometrica tra due punti.