Zestaw wkrętaków uniwersalnych Kraftform XXL 3, 11 część

Nr art.: 05347106001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05347106001
EAN / GTIN 4013288182388
Numer producenta 05347106001
Numer L L60020 3730
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 11-częściowy zestaw wkrętaków uniwersalnych.
  • Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.
  • Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Część wkrętaków z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie ″wgryza się″ w gniazdo wkrętu.
  • Dzięki temu przypadkowe wyślizgiwanie się z wkrętaka to już przeszłość.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Zaleta:

  • Narzędzie odpowiednie do każdego zastosowania - zestaw wkrętaków uniwersalnych
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

W dostawie:

  • Zestaw wkrętaków uniwersalnych Kraftform XXL 3, 11 część
  • 2x 932 A Wkrętak płaski: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm
  • 2x 350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 334 Wkrętak płaski: 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 2x 335 Wkrętak płaski: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 2x 368 Wkrętak do gniazd czworokątnych: # 1x80 mm, # 2x100 mm
  • 2x 160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm
  • 2x Wieszak do wkrętaków Kraftform: 190 x 50 mm