Kraftform XXL 3, 11 bucăți

Cod articol: 05347106001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05347106001
EAN / GTIN 4013288182388
Număr producător 05347106001
L-Număr L60020 3730

Descriere

Descriere:

  • set complet şurubelniţă din 11 piese.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Parțial cu vârf laser: Vârful șurubelnițelor cu vârf laser Wera este ruginit microscopic cu fascicule laser.
  • Această suprafață brută ″mușcă″ în capul șurubului.
  • Alunecarea neintenționată este un lucru din trecut.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Instrumentul potrivit pentru fiecare aplicație - şurubelniţă set complet
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • Kraftform XXL 3, 11 piese; 2x 932 A șurubelniță cu fantă: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 2x 350 PH şurubelniţă cu cap în cruce: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 şurubelniţă lată - Lamă de atelier: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 2x 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 368 şurubelniţă pentru șuruburi pătrate interne: # 1x80 mm, # 2x100 mm; 2x 160 i şurubelniţă lată izolat VDE: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm; 2x rack pentru Kraftform şurubelniţă: 190 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb