{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 31 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 | |
| Opakowanie | torba | |
| Długość | 87 mm | |
| Rozmiar napędu | 1/4 cala | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Obciążenie ciągłe | 65 Nm | |
| Napęd | czworokąt | |
| Materiał narzędzia | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05346293001 | |
| EAN / GTIN | 4013288145765 | |
| Numer producenta | 05346293001 | |
| Numer L | L60020 3973 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |