{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 31 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Länge | 87 mm | |
| Größe Antrieb | 1/4 Zoll | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Produktart | Knarre | |
| Dauerbelastbarkeit | 65 Nm | |
| Antrieb | Vierkant | |
| Material Werkzeug | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 05346293001 | |
| EAN / GTIN | 4013288145765 | |
| Herstellernummer | 05346293001 | |
| L-Nummer | L60020 3973 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |