V-block (pairs) ss w. clamp, hardened 50x40x40 mm, ø5-30

Nr art.: 0522206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 50 mm
Szerokość pojedynczego bloku 40 mm
Wysokość pojedynczego bloku 40 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 30 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Z pałąkiem tak
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0522206
EAN / GTIN 4029713056605
Numer producenta 0522206
Numer L L40510 2387
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • Flatness, parallelism and right-angled tolerance is 4 µm
  • 2 x 90° grooves
  • Machined in pairs
  • End face and base are angular

Opis:

V-block (pairs) ss w. clamp, hardened 50x40x40 mm, ø5-30

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel