Bloque en V (pares) ss con abrazadera, endurecido 50x40x40 mm, ø5-30

Número de artículo: 0522206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Embalaje Cartón
Cantidad de herramientas 2 ud.
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 50 mm
Anchura bloque individual 40 mm
Altura bloque individual 40 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 5 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 30 mm
Tolerancia de uniformidad 0,004 mm
Tolerancia de paralelismo 0,004 mm
Con arco
Material acero
Características material endurecido
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 0522206
EAN / GTIN 4029713056605
Número del fabricante 0522206
Número L L40510 2387
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • La planitud, el paralelismo y la tolerancia en ángulo derecho es de 4 µm
  • 2 x ranuras de 90°
  • Mecanizado en pares
  • La cara final y la base son angulares

Descripción:

Pares de prismas dobles con estribo de sujeción de acero especial endurecido, dimensiones 50 x 40 x 40 mm, para eje-Ø 5 - 30 mm, paralelismo 0,004 mm, 2 incisiones de 90°, entregado en caja

Característica:

  • Material: Acero especial