• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

V-block (pair), hardened, accuracy 0.005mm 5 -100mm

Nr art.: 0520105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 250 mm
Szerokość pojedynczego bloku 85 mm
Wysokość pojedynczego bloku 70 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0520105
EAN / GTIN 4029713214241
Numer producenta 0520105
Numer L L40510 1308
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel, hardened
  • Flatness, parallelism and right-angled tolerance is 4 µm
  • 90° grooves, machined in pairs

Opis:

V-block (pair), hardened, accuracy 0.005mm 5 -100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel

Norma:

Factory standard