V-blok (paar), gehard, nauwkeurigheid 0.005mm 5 -100mm

Artikelnummer: 0520105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Prisma

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0520105
EAN/GTIN 4029713214241
Nummer fabrikant 0520105
L-nummer L40510 1308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, gehard
  • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
  • 90°-groeven, per paar bewerkt

Omschrijving:

Paar prisma's gemaakt van speciaal staal, gehard. Tolerantie vlakheid, evenwijdigheid en loodrechtheid 0,004mm. 90° insnijding per paar bewerkt. Oppervlakken voorkant en basis hoekig. Afmetingen 250x85x70mm, voor assen dia. 5-100mm. Geleverd per paar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Meld u aan