7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16 pieces

Nr art.: 05075851001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1; Safe-Torque Speed
Opakowanie torba
Kolor Zielony; Czarny
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Długość grotu 89 mm
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6,3 mm
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, Nm 6
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 1 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Długość całkowita L 147,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075851001
EAN / GTIN 4013288228338
Numer producenta 05075851001
Numer L L60020 5186
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 16-częściowy zestaw narzędzi.
  • Do profesjonalnego dokręcania / profesjonalnej precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego.
  • Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0
  • 3,0
  • 4,0
  • 5,0
  • 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania.
  • Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″.
  • 15 bitów ciągliwo-twardych (długość 89 mm).

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
  • Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
  • Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
  • Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
  • Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

W dostawie:

  • Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1 7515/16, 16 część
  • 1x Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
  • 1x 851/4 Z: PH 2 x 89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 5x 867/4 IP TORX PLUS®: 10 IPx89 mm, 15 IPx89 mm, 20 IPx89 mm, 25 IPx89 mm, 30 IPx89 mm
  • 4x 840/4 Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm