{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Kraftform | |
| Denumirea producătorului | 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1; Safe-Torque Speed | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
| Lungimea lamei | 89 mm | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 6,3 mm | |
| Funcţie Slipper | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 2 | |
| Cuplu max., Nm | 6 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Material unealtă | oţel crom-vanadiu | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 1 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Lungimea totală L | 147,5 mm |
| Cod articol | 05075851001 | |
| EAN / GTIN | 4013288228338 | |
| Număr producător | 05075851001 | |
| L-Număr | L60020 5186 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |