7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces

Nr art.: 05075840001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05075840001
EAN / GTIN 4013288230683
Numer producenta 05075840001
Numer L L60020 5185
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 14-częściowy zestaw narzędzi.
  • Do profesjonalnego dokręcania / profesjonalnej precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego.
  • Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (1,0
  • 1,5
  • 2,0
  • 2,5
  • 3,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania.
  • Uchwyt szybkowymienny zapewniający wysoką wytrzymałość
  • odpowiedni do bitów sześciokątnych 1/4″.
  • 14 ciągliwo-twardych bitów (długość 25 mm) do profili TORX PLUS®, TORX® i profili z gniazdem sześciokątnym.
  • Zestaw narzędzi nadaje się w szczególności do przykręcania płytek wymiennych z węglika spiekanego.
  • Klucz dynamometryczny Safe-Torque Speed 7510 z pięcioma momentami obrotowymi do wyboru zalecanymi przez wiodących producentów narzędzi z węglików spiekanych zapewnia niezawodne przykręcanie wymiennych płytek wymiennych z kontrolowanym momentem obrotowym.

Zaleta:

  • Nadaje się w szczególności do przykręcania płytek wymiennych z węglika spiekanego
  • Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
  • Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
  • Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
  • Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo

W dostawie:

  • Zestaw narzędzi Safe-Torque Speed 7510/14 do płytek wymiennych z węglika spiekanego, 14 część
  • 1x Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm: 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm
  • 5x 867/1 IP TORX PLUS®: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm
  • 5x 867/1 TORX®: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 3x 840/1 Z: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm