{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| eingestelltes Drehmoment | 15 | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | keine Anzeige |
| Artikelnummer | 05075672010 | |
| EAN / GTIN | 4013288207999 | |
| Herstellernummer | 05075672010 | |
| L-Nummer | L60020 4222 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |