Seria 7400 ESD Kraftform Wkrętak dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

Nr art.: 05074842010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
maksymalny moment obrotowy 300 cNm
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074842010
EAN / GTIN 4013288188243
Numer producenta 05074842010
Numer L L60020 4198
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny Wera.
  • Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego.
  • Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.
  • Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137001001).
  • Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).
  • Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Cecha szcz.:

  • Article number: 7461 ESD item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 105 mm
  • Main scale measuring range: 1.2-3.0 Nm
  • Length of torque wrench: 155 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 6 7/64″

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny z ustawioną na życzenie klienta stałą wartością momentu obrotowego, z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform, rozmiar uchwytu 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

Wskazówka:

ATTENTION: Special article!
When ordering, please inform our sales department of the desired presetting within the possible range (1.2 - 3.0 Nm) in Nm.
Standard article (default 1.2 Nm): 05074842001