Seria 7400 Kraftform Wkrętak dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 89 mm, 7451 x 0,3-1,0 Nm

Nr art.: 05074792010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza uchwyt bitów
Nastawiony moment obrotowy 0,3
Uchwyt bitów F 6,3
Długość całkowita L 89 mm
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 7451
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie brak wskazania
Messtechnik mechanicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074792010
EAN / GTIN 4013288188113
Numer producenta 05074792010
Numer L L60020 3913
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny Wera.
  • Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego.
  • Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.
  • Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137003001).
  • Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Cecha szcz.:

  • Numer artykułu: 7451 nr katalogowy
  • Wielkość uchwytu: 1/4 cala
  • długość ramienia: 89 mm
  • Skala główna Zakres pomiarowy: 0,3–1,0 Nm
  • Długość klucza dynamometrycznego: 133 mm
  • Długość klucza dynamometrycznego (w calach): 5 1/4″ cala

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny z ustawioną na życzenie klienta stałą wartością momentu obrotowego, z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor
  • Regulacja tylko za pomocą dodatkowego narzędzia
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
  • Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego

W dostawie:

  • Seria 7400 Kraftform Wkrętak dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 89 mm, 7451 x 0,3-1,0 Nm

Wskazówka:

UWAGA: Artykuł specjalny!
Przy składaniu zamówienia należy podać naszemu działowi sprzedaży wewnętrznej żądane ustawienie wstępne w Nm, mieszczące się w dopuszczalnym zakresie (0,3–1,0 Nm).
Produkt standardowy (ustawienie domyślne 0,3 Nm): 05074792001