Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7451 x 0,3-1,0 Nm

Réf.: 05074792010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Forme de la connexion porte-embouts
Couple prédéfini 0,3
porte-embouts F 6,3
Longueur totale L 89 mm
Sens de serrage droite
Norme DIN ISO 1173
Référence fabricant 7451
Unité de mesure couple Nm
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage pas d’affichage

Identification et classification

Référence article 05074792010
EAN / GTIN 4013288188113
Réf. fabricant 05074792010
Article hors catalogue L60020 3913
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres qui permettent de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Caractéristique(s):

  • Code article: 7451 réf.
  • Dimensions de l’attachement: 1/4 pouces
  • Longueur poignée: 89 mm
  • Échelle principale Plage de mesure: 0,3-1,0 Nm
  • Longueur de la clé dynamométrique: 133 mm
  • Longueur de la clé dynamométrique (en pouces): 5 1/4 pouces

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • Ajustable uniquement avec un outil spécial
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 x 0.3-1.0 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 05074792001