Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-1,0 Nm), ESD z mechanizmem szybkomocującym, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

Nr art.: 05074788001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kierunek dokręcania strona prawa
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta Kraftform ESD
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,3
Maks. moment obrotowy, Nm 1
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka miary podziałki skali cNm
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074788001
EAN / GTIN 4013288179029
Numer producenta 05074788001
Numer L L60020 3875
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny.
  • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością.
  • Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Czytelna skala.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21).

Cecha szcz.:

  • Article number: 7436 ESD item no.
  • Handle length: 89 mm
  • Main scale measuring range: 0.30-1.00 Nm
  • Main scale division: 0.05 Nm
  • Length of torque wrench: 142 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 7/16 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkomocującym
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,1-1,0 Nm) z mechanizmem szybkomocującym, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm