Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm

Art.-nr.: 05074784001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05074784001
EAN/GTIN 4013288179173
Producentnummer 05074784001
L-nummer L60020 3203

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækker.
  • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
  • Variabel momentindstilling med største nøjagtighed.
  • Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj.
  • God aflæselighed af skalaværdien.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Fordel:

  • Indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
  • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning

Leveringsomfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm