897/4 R SB Uchwyt uniwersalny Rapidaptor BiTorsion, na blistrze, 1/4″ x 75 mm

Nr art.: 05073420001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05073420001
EAN / GTIN 4013288099464
Numer producenta 05073420001
Numer L L60020 3450
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Uchwyt uniwersalny do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3 (ISO 1173).
  • Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania mniejsze obciążenia szczytowe powstające podczas montażu.
  • Zastosowanie uchwytu wraz z końcówkami i grotami BiTorsion, które również posiadają ″strefę skrętną″, wydłuża znacząco żywotność narzędzia.
  • Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być stosowane także z tradycyjnymi końcówkami i grotami.
  • Technologia Rapidaptor pozwala na zamocowanie grotu lub końcówki bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego.
  • Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″, do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Zaleta:

  • Uchwyt uniwersalny BiTorsion Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″, magnetyczny
  • Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
  • Strefa skrętna BiTorsion absorbuje energię powstającą podczas obciążeń szczytowych
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka pęknięć, wyraźne wydłużenie żywotności
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″

W dostawie:

  • 897/4 R SB Uchwyt uniwersalny Rapidaptor BiTorsion, na blistrze, 1/4″ x 75 mm