897/4 R SB Suport universal Rapidaptor BiTorsion, 1/4″ x 75 mm

Cod articol.: 05073420001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05073420001
EAN / GTIN 4013288099464
Număr producător 05073420001
L-Număr L60020 3450
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Suporturile BiTorsion de la Wera au un arc de torsiune care absoarbe vârfurile de sarcină mai mici la înșurubare.
  • utilizare-ul comun cu biți biTorsion și zona de torsiune a acestora prelungește semnificativ durata de viață a sculei.
  • Suporturile BiTorsion de la Wera pot fi utilizate și cu biți convenționali.
  • Tehnologia Rapidaptor permite ca biții să fie suport fără a fi nevoie să opereze manșonul.
  • Îndepărtarea bitului se face prin deplasarea simplă înainte pentru schimbări rapide de biți, chiar și cu o singură mână.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Suport universal BiTorsion Rapidaptor pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Cu zona BiTorsion pentru a amortiza vârfurile de sarcină
  • Reducerea semnificativă a riscului de rupere, prelungitor semnificativ de durată de viață
  • Cu transmisie hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • 897/4 R SB Suport universal Rapidaptor BiTorsion, 1/4″ x 75 mm