2090/17 Wkrętak udarowy w zestawie, 17 część

Nr art.: 05072017001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie torba
Liczba narzędzi 17
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty; Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05072017001
EAN / GTIN 4013288179777
Numer producenta 05072017001
Numer L L60020 3369
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Do odkręcania i dokręcenia śrub jedynie siłą uderzenia bez użycia elektronarzędzi.
  • Wysoka skuteczność dzięki wytrzymałej konstrukcji dwukrzywkowej.
  • Siła uderzenia jest zamieniana w ruch obrotowy.
  • Wkrętaki udarowe eliminują konieczność użycia narzędzi pneumatycznych.
  • Wysokiej jakości narzędzia w kompaktowym, wytrzymałym etui.

Zaleta:

  • 2090 Wkrętak udarowy 90 Nm z bogatym wyposażeniem dodatkowym
  • Dwukrzywkowa konstrukcja zapewnia wyjątkową skuteczność
  • Chwyt sześciokątny 1/4″

W dostawie:

  • 2090/17 Wkrętak udarowy w zestawie, 17 część
  • 1x 2090 Wkrętak udarowy 90 Nm: 5/16″ x 142 mm
  • 2x 851/2 Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm
  • 1x 851/2 Z: PH 4 x 32 mm
  • 1x 800/2: 2 x 12 x 41 mm
  • 4x 840/2 Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm
  • 1x 840/2: 7 x 30 mm
  • 5x 867/2 Z TORX®: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm
  • 2x 870/2 Adapter: 3/8x5/16″, 1/2x5/16″